{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Attacco nominale d | 13 mm | |
Adattatore | ER 32 | |
Normativa | ISO 15488-B | |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 5 µm | |
Modello | 470 E | |
⌀ Esterno D | 33 mm | |
Lunghezza complessiva L | 40 mm | |
Tipo di prodotto | Pinza di serraggio |
Codice articolo | 308981 13 | |
EAN / GTIN | 2050001766519 | |
Codice del produttore | 13716011300 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Pinza ER, ER 32, ⌀ Attacco nominale d: 13mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
86 pezzi in magazzino
24,90 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
179 pezzi in magazzino
21,21 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Adattatore | ER 32 | ER 32 |
⌀ Esterno D | 33 mm | 33 mm |
⌀ Attacco nominale d | 13 mm | 13 mm |
Normativa | ISO 15488-B | ISO 15488-B |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 5 µm | ≤ 10 µm |
Modello | 470 E | 470 E |
Tipo di prodotto | Pinza di serraggio | Pinza di serraggio |