{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Attacco nominale d | 6 mm | |
Adattatore | ER 25 | |
Normativa | ISO 15488-A | |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 10 µm | |
Modello | 429 E | |
⌀ Esterno D | 26 mm | |
Lunghezza complessiva L | 34 mm | |
Tipo di prodotto | Pinza di serraggio |
Codice articolo | 308962 6 | |
EAN / GTIN | 4045197645098 | |
Codice del produttore | 308962 6 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Pinza ER con guarnizione e ugelli 6 mm
su richiesta
Disponibilità successiva
0 pezzi in magazzino
37,49 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
63 pezzi in magazzino
46,94 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Adattatore | ER 25 | ER 25 |
Lunghezza complessiva L | 34 mm | 34 mm |
⌀ Attacco nominale d | 6 mm | 6 mm |
Normativa | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm |
Modello | 429 E | 4282 E |
Tipo di prodotto | Pinza di serraggio | Pinza di serraggio |