{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Adattatore | ER25 | |
Normativa | ISO 15488-A | |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 10 µm | |
Modello | 429 E | |
⌀ Esterno D | 26 mm | |
Lunghezza complessiva L | 34 mm | |
Tipo di prodotto | Pinza di serraggio |
Codice articolo | 308959 9 | |
EAN / GTIN | 4045197888525 | |
Codice del produttore | 308959 9 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Pinza ER con guarnizione 9 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
61 pezzi in magazzino
26,88 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
63 pezzi in magazzino
25,31 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
62 pezzi in magazzino
28,46 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Adattatore | ER25 | ER16 | ER32 |
⌀ Esterno D | 26 mm | 17 mm | 33 mm |
Lunghezza complessiva L | 34 mm | 27,5 mm | 40 mm |
Normativa | ISO 15488-A | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm |
Modello | 429 E | 425 E | 469 E |
Tipo di prodotto | Pinza di serraggio | Pinza di serraggio | Pinza di serraggio |