{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Attacco nominale d | 9 mm | |
Adattatore | ER 16 | |
Norma | ISO 15488-A | |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 10 µm | |
Modello | 425 E | |
⌀ Esterno D | 17 mm | |
Lunghezza complessiva L | 27,5 mm | |
Tipo di prodotto | Pinza di serraggio |
Codice articolo | 308922 9 | |
EAN / GTIN | 4045197645043 | |
Codice del produttore | 308922 9 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Pinza ER con guarnizione e ugelli 9 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
91 pezzi in magazzino
35,28 €
30,50 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
36 pezzi in magazzino
42,53 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Adattatore | ER 16 | ER 16 |
⌀ Esterno D | 17 | 16,7 |
⌀ Attacco nominale d | 9 | 9 |
Norma | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 10 | ≤ 10 |
Modello | 425 E | 4031 E |
Tipo di prodotto | Pinza di serraggio | Pinza di serraggio |