Pinza ER 3 mm

Codice art.: 308920 3
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
257 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Attacco nominale d (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Normativa: ISO 15488-B
  • Precisione della concentricità radiale: ≤ 10

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Attacco nominale d 3 mm
Adattatore ER 16
Normativa ISO 15488-B
Precisione della concentricità radiale ≤ 10 µm
Modello 426 E
⌀ Esterno D 17 mm
Lunghezza complessiva L 27,5 mm
Tipo di prodotto Pinza di serraggio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 308920 3
EAN / GTIN 4045197151124
Codice del produttore 308920 3

Descrizione

Esecuzione:

Completamente temprate e rettificate. Lucidate.

Nota:

La copertura del ⌀ d’attacco è sempre inferiore di 1 mm, per esempio ⌀ 10 − 9 mm, tranne con ⌀ 1, 1,5 e 2 (in questo caso solo 0,5 mm).
Pinze di serraggio ER16, ER25 ed ER32 senza guarnizione disponibili anche con dimensioni in pollici.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello