{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Attacco nominale d | 12 mm | |
Adattatore | ER 20 | |
Norm | ISO 15488-A | |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 5 µm | |
Modello | 427 E | |
⌀ Esterno D | 20,7 mm | |
Lunghezza complessiva L | 31,5 mm | |
Tipo di prodotto | Pinza di serraggio |
Codice articolo | 308916 12 | |
EAN / GTIN | 2050001767141 | |
Codice del produttore | 13724011200 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Pinza ER con guarnizione 12 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
43 pezzi in magazzino
52,00 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
289 pezzi in magazzino
26,88 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
435 pezzi in magazzino
28,46 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Adattatore | ER 20 | ER25 | ER32 |
⌀ Esterno D | 20,7 | 26 | 33 |
Lunghezza complessiva L | 31,5 | 34 | 40 |
Norm | ISO 15488-A | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 5 | ≤ 10 | ≤ 10 |
Modello | 427 E | 429 E | 469 E |
Tipo di prodotto | Pinza di serraggio | Pinza di serraggio | Pinza di serraggio |