Gilet Multinorma Inerente M

Codice art.: 308915123300M
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Guida per le dimensioni

Tabella taglie maglieria uomo

BLAKLÄDER® Consulta la nostra tabella delle taglie per scegliere la taglia corretta del marchio BLAKLÄDER®

Taglia uomo
Taglia dell’ordine Taglia dell’ordine DE Taglia FR/ES Taglia IT Giro torace cm Circonferenza vita cm Misura dei fianchi cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Come misurare
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
Colore high vis gelb
Taglia unisex M
Tipo di prodotto Gilet alta visibilità

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 308915123300M
EAN / GTIN 7330509625798
Codice del produttore 308915123300M

Descrizione

Esecuzione:


Materiale principale
44% modacrilico, 30% cotone, 20% poliammide FR, 5% aramide, 1% antistatico, ripstop, resistente alla fiamma, antistatico, 260 g/m²
Dettagli
Cinghie
Anello a D
Etichette di certificazione esterne
Tasche
Tasche anteriori con patta
Tasche per chiodi rinforzate a tre scomparti sul davanti, Tasche per chiodi - davanti e dietro
Tasche pettorali a scomparsa con cinghie di sicurezza, una con patta e bottoni in metallo, una aperta con tasche portapenne e nastro portautensili

Chiusura frontale
Robusta cerniera unidirezionale in plastica, Chiusura frontale con bottoni a pressione nascosti in plastica

Funzionalità
Olio, sporco e acqua repellenti, Senza metallo

Reflex
Nastri riflettenti resistenti alle fiamme cuciti con doppie cuciture

Lavaggio
Lavanderia industriale EN ISO 15797

Descrizione:

  • Gilet per attrezzi ignifugo che protegge in condizioni difficili
  • È dotato di pratiche tasche per attrezzi e accessori
  • Tasche per chiodi rinforzate a tre scomparti sul davanti e tasche per chiodi sul davanti e sul retro
  • Certificato secondo le norme EN 1149-5, EN ISO 20471, Classe 2, EN ISO 11612 A1,A2,B1,C1,F1, IEC 61482-2 Classe 1, ATPV: 11. 9 cal/cm², HAF: 79,3%, LOI: 29,6%
  • Testato per soddisfare i requisiti EN ISO 15797 per il lavaggio industriale

Norma:

  • EN ISO 20471, Class 2
  • EN 1149-5
  • Arc rating: 11,9 cal/cm², HAF: 79,3%, LOI: 29,6%
  • IEC 61482-2, class 1
  • EN ISO 11612 A1,A2,B1,C1,F1

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello