{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Attacco nominale d | 9 mm | |
Adattatore | ER 20 | |
Normativa | ISO 15488-B | |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 5 µm | |
Modello | 428 E | |
⌀ Esterno D | 21 mm | |
Lunghezza complessiva L | 31,5 mm | |
Tipo di prodotto | Pinza di serraggio |
Codice articolo | 308911 9 | |
EAN / GTIN | 2050001767998 | |
Codice del produttore | 13714010900 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Pinza ER 9 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
25 pezzi in magazzino
22,80 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
34 pezzi in magazzino
19,53 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Adattatore | ER 20 | ER 20 |
⌀ Esterno D | 21 mm | 21 mm |
Lunghezza complessiva L | 31,5 mm | 31,5 mm |
⌀ Attacco nominale d | 9 mm | 9 mm |
Normativa | ISO 15488-B | ISO 15488-B |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 5 µm | ≤ 10 µm |
Tipo di prodotto | Pinza di serraggio | Pinza di serraggio |