{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Attacco nominale d | 4 mm | |
Adattatore | ER 11 | |
Normativa | ISO 15488-A | |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 5 µm | |
Modello | 4012 E | |
⌀ Esterno D | 11,2 mm | |
Lunghezza complessiva L | 18 mm | |
Tipo di prodotto | Pinza di serraggio |
Codice articolo | 308882 4 | |
EAN / GTIN | 2050001768841 | |
Codice del produttore | 13721010400 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Pinza ER con guarnizione, ER 11, ⌀ Attacco nominale d: 4mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
30 pezzi in magazzino
57,00 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
197 pezzi in magazzino
19,58 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ Esterno D | 11,2 mm | 11,3 mm |
Lunghezza complessiva L | 18 mm | 18 mm |
⌀ Attacco nominale d | 4 mm | 4 mm |
Normativa | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 5 µm | ≤ 10 µm |
Modello | 4012 E | 4008E |
Tipo di prodotto | Pinza di serraggio | Pinza di serraggio |