Codolo speciale con filettatura interna 40

Codice art.: 308740 40
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
360 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Adatti per coni Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Adatti per coni 40
    Caratteristica di foratura con foro
    Giunto di ⌀ D 25,1 mm
    ⌀ Testa D1 21,1 mm
    Lunghezza complessiva L 53 mm
    L1 25,1 mm
    Filettatura M M16
    Filettatura interna M16
    Profondità filettatura interna 17 mm
    Coppia di serraggio massima 50 Nm
    Adatti per coni con codice a colori SK 40
    Apertura 22 mm
    Tipo di prodotto Codolo

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 308740 40
    EAN / GTIN 4045197151063
    Codice del produttore 308740 40

    Descrizione

    Descrizione:

    Questo codolo di serraggio permette di trascinare il portautensili dal dispositivo di presa del mandrino per fissarlo saldamente nel mandrino stesso. Disponibile in diverse esecuzioni, costituisce un importante elemento di congiunzione tra macchina e utensile. I codoli di serraggio presentano requisiti molto elevati in termini di precisione, resistenza e affidabilità.

    Uso:

    Per mandrini con attacco DIN 69871 / ISO 7388-1.

    Nota:

    A tenuta stagna − con o-ring.
    La rispettiva chiave di serraggio con le relative aperture è disponibile nell’eShop.
    Durante il montaggio di AB, assicurarsi che la coppia di serraggio sia corretta.
    Nessuna chiave di serraggio adatta disponibile.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello