Codolo speciale, senza filettatura interna a tenuta stagna, con foro, Adatti per coni: 50

Codice art.: 308720 50
Sconto
14,28 €
Prezzo valido fino al 29 set 2024
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
11 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Adatti per coni Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Adatti per coni 50
Caratteristica di foratura con foro
Giunto di ⌀ D 39,3 mm
⌀ Testa D1 32 mm
Lunghezza complessiva L 65 mm
L1 25,1 mm
Filettatura M M24
Coppia di serraggio massima 150 Nm
Adatti per coni con codice a colori SK 50
Apertura 30 mm
Tipo di prodotto Codolo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 308720 50
EAN / GTIN 4045197151056
Codice del produttore 308720 50

Descrizione

Descrizione:

Questo codolo di serraggio permette di trascinare il portautensili dal dispositivo di presa del mandrino per fissarlo saldamente nel mandrino stesso. Disponibile in diverse esecuzioni, costituisce un importante elemento di congiunzione tra macchina e utensile. I codoli di serraggio presentano requisiti molto elevati in termini di precisione, resistenza e affidabilità.

Uso:

Per mandrini con attacco DIN 69871 / ISO 7388-1.

Nota:

La rispettiva chiave di serraggio con le relative aperture è disponibile nell’eShop.
Durante il montaggio di AB, assicurarsi che la coppia di serraggio sia corretta.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello