{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Adatti per coni | 40 | |
Caratteristica di foratura | senza foro | |
Giunto di ⌀ D | 25,1 mm | |
⌀ Testa D1 | 21,1 mm | |
Lunghezza complessiva L | 53 mm | |
L1 | 25,1 mm | |
Filettatura M | M16 | |
Coppia di serraggio massima | 50 Nm | |
Adatti per coni con codice a colori | SK 40 | |
Apertura | 22 mm | |
Tipo di prodotto | Codolo |
Codice articolo | 308700 40 | |
EAN / GTIN | 4045197151025 | |
Codice del produttore | 308700 40 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Codolo speciale, senza filettatura interna a tenuta stagna 40
su richiesta
Disponibile a magazzino
197 pezzi in magazzino
10,55 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
108 pezzi in magazzino
11,65 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Giunto di ⌀ D | 25,1 | 22,5 |
Filettatura M | M16 | M16 |
Coppia di serraggio massima | 50 | 50 |
Adatti per coni | 40 | 40 |
Adatti per coni con codice a colori | SK 40 | SK 40 |
Caratteristica di foratura | senza foro | senza foro |
Tipo di prodotto | Codolo | Codolo |