{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Adatti per coni | 50 | |
Caratteristica di foratura | con foro | |
Norma codoli di serraggio | ISO 7388 | |
Giunto di ⌀ D | 36 mm | |
⌀ Testa D1 | 29,1 mm | |
Lunghezza complessiva L | 65,5 mm | |
L1 | 25,55 mm | |
Filettatura M | M24 | |
Coppia di serraggio massima | 150 Nm | |
Adatti per coni con codice a colori | SK 50 | |
Apertura | 30 mm | |
Tipo di prodotto | Codolo |
Codice articolo | 308640 50 | |
EAN / GTIN | 4045197150974 | |
Codice del produttore | 308640 50 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
Codolo Forma B, con foro, Adatti per coni: 50
su richiesta
Disponibile a magazzino
820 pezzi in magazzino
13,88 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
277 pezzi in magazzino
13,88 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
574 pezzi in magazzino
13,49 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
146 pezzi in magazzino
13,49 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Giunto di ⌀ D | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm |
Filettatura M | M24 | M24 | M24 | M24 |
L1 | 25,55 mm | 34 mm | 34 mm | 25,55 mm |
Coppia di serraggio massima | 150 Nm | 150 Nm | 150 Nm | 150 Nm |
Apertura | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Caratteristica di foratura | con foro | con foro | con foro | con foro |
Tipo di prodotto | Codolo | Codolo | Codolo | Codolo |