Codolo a tenuta stagna 40

Codice art.: 308635 40
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
491 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Adatti per coni Prezzo unitario IVA incl.
  • Norma codoli di serraggio: ISO 7388-3

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Adatti per coni 40
Caratteristica di foratura con foro
Norma codoli di serraggio ISO 7388-3
Giunto di ⌀ D 22 mm
⌀ Testa D1 18,95 mm
Lunghezza complessiva L 47,5 mm
L1 19,25 mm
Filettatura M M16
Coppia di serraggio massima 50 Nm
Adatti per coni con codice a colori SK 40
Apertura 19 mm
Tipo di prodotto Codolo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 308635 40
EAN / GTIN 4045197644480
Codice del produttore 308635 40

Descrizione

Descrizione:

Questo codolo di serraggio permette di trascinare il portautensili dal dispositivo di presa del mandrino per fissarlo saldamente nel mandrino stesso. Disponibile in diverse esecuzioni, costituisce un importante elemento di congiunzione tra macchina e utensile. I codoli di serraggio presentano requisiti molto elevati in termini di precisione, resistenza e affidabilità.

Uso:

  • Per mandrini con attacco DIN 69871 e JIS B 6339 (MAS-BT).
  • Nei centri di lavoro (macchine con cambio utensili automatico).
  • Su macchine NC (macchine senza cambio utensili automatico).

Per:

FADAL, simile a ISO 7388, 3 mm con prolunga.

Nota:

La rispettiva chiave di serraggio con le relative aperture è disponibile nell’eShop.
Durante il montaggio di AB, assicurarsi che la coppia di serraggio sia corretta.
A tenuta stagna − con o-ring.
Nessuna chiave di serraggio adatta disponibile.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello