Codolo Mori-Seiki, a tenuta stagna, Forma A 40

Codice art.: 308625 40
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
536 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Adatti per coni Prezzo unitario IVA incl.
  • Norma codoli di serraggio: ISO 7388-3

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Adatti per coni 40
    Caratteristica di foratura con foro di ⌀ 7 mm
    Norma codoli di serraggio ISO 7388-3
    Giunto di ⌀ D 23 mm
    ⌀ Testa D1 19 mm
    Lunghezza complessiva L 54 mm
    L1 26 mm
    Filettatura M M16
    Angolo A 15 grado
    Coppia di serraggio massima 50 Nm
    Adatti per coni con codice a colori SK 40
    Apertura 19 mm
    Tipo di prodotto Codolo

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 308625 40
    EAN / GTIN 4045197485878
    Codice del produttore 308625 40

    Descrizione

    Descrizione:

    Questo codolo di serraggio permette di trascinare il portautensili dal dispositivo di presa del mandrino per fissarlo saldamente nel mandrino stesso. Disponibile in diverse esecuzioni, costituisce un importante elemento di congiunzione tra macchina e utensile. I codoli di serraggio presentano requisiti molto elevati in termini di precisione, resistenza e affidabilità.

    Uso:

    • Per mandrini con attacco DIN 69871 e JIS B 6339 (MAS-BT).
    • Nei centri di lavoro (macchine con cambio utensili automatico).
    • Su macchine NC (macchine senza cambio utensili automatico).

    Nota:

    A tenuta stagna − con o-ring.
    Durante il montaggio di AB, assicurarsi che la coppia di serraggio sia corretta.
    ISO 7388-3 è conforme alla vecchia norma DIN 69872.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello