set di chiavi a bussola 1/2″ 16 pz.

Codice art.: 3085023
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
    Tipo di prodotto Chiave a bussola

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 3085023
    EAN / GTIN 4010886951033
    Codice del produttore 3085023
    Numero-L L60160 6055

    Descrizione

    Descrizione:

    GEDORE Mobility
    Gamma esclusiva Made by GEDORE
    Strumenti in dimensioni metriche
    Con robusto cricchetto a leva, con sblocco a pulsante
    Borsa in tessuto robusto con robusta chiusura a strappo e maniglia di trasporto
    Borsa in tessuto compatibile con il sistema modulare GEDORE 1500 CT
    Modulo in schiuma compatibile con il carrello portautensili GEDORE
    Sistema Check Tool GEDORE

    Proprietà:

    • azionamento quadrato [metrico]: 12,5 mm
    • Quadro di azionamento [pollici]: 1/2″
    • Larghezza totale [mm]: 335 mm
    • Altezza totale [mm]: 65 mm
    • Lunghezza totale [mm]: 185 mm
    • Isolato a 1000 V: no
    • Registrazione REACH disponibile: no
    • Certificato VDE: no

    Prodotti correlati

    Accessori

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello