Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

MicroClamp – Mandrino di precisione 0,2-3

Codice art.: 308394 0,2-3

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Norma attacco: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Forma: E
  • Qualità equilibratura G con numero di giri: G 2,5 con 25000 min-1
  • Strategia di truciolatura: HSC

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Adattatore HSK-E 40 A = 46
Norma attacco ISO 12164-1; DIN 69893
Forma E
Qualità equilibratura G con numero di giri G 2,5 con 25000 min-1
Strategia di truciolatura HSC
Sporgenza totale Dim. A 46 mm
⌀ Campo di serraggio D1 0,2 mm - 3,4 mm
⌀ Esterno D 19 mm
⌀ D2 12 mm
Chiavi di serraggio di ricambio 627425 2
Tipo di prodotto Micro-mandrino

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 308394 0,2-3
Codice del produttore 308394 0,2-3

Descrizione

Esecuzione:

  • Per rotazione oraria e antioraria.
  • Concentricità radiale < 0,01 mm.
  • Coppia trasmissibile 7 Nm.
  • Numero di giri consentito: 60000 g/min.
  • Coppia di serraggio consentita 2 Nm.

Fornitura:

Inclusa chiave di serraggio con leva a T.

Accessori speciali:

Raccordo lubrorefrigerante n. art. 309880.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello