• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Mandrino portautensili a calettare antivibrante, con fori per il lubrorefrigerante 12 mm

Codice art.: 308346 12
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
34 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ di serraggio D1 (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Norma attacco: DIN 69893; ISO 12164-1
  • Forma: A
  • Foro per il lubrorefrigerante: richiudibile
  • Passaggio interno per LR: sì
  • Qualità equilibratura G con numero di giri: G 2,5 con 25000 min-1

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Attacco D1 12 mm
Adattatore HSK-A 100 A = 120
Norma attacco DIN 69893; ISO 12164-1
Forma A
Foro per il lubrorefrigerante richiudibile
Passaggio interno per LR
Qualità equilibratura G con numero di giri G 2,5 con 25000 min-1
Precisione della concentricità radiale ≤ 3 µm
Strategia di truciolatura HPC; HSC
Oscillazione evaporato
Sporgenza totale Dim. A 120 mm
⌀ Esterno D 32 mm
⌀ D2 24 mm
⌀ D3 88 mm
L2 63 mm
Tipo di prodotto Mandrino portautensili a calettare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 308346 12
EAN / GTIN 4062406787295
Codice del produttore 308346 12

Descrizione

Esecuzione:

  • Acciaio resistente alle alte temperature.
  • Regolazione integrata della lunghezza degli utensili.
  • Per utensili in HMI e HSS.
  • Codoli con tornitura dura (silenziosità!).
  • Con foro Balluffchip / RFID.
  • Con fori per il lubrorefrigerante e filettature richiudibili.
  • Con fori filettati per viti di equilibratura.
  • Esecuzione e profilo rinforzati.
  • Superficie lucidata.
  • Nocciolo in metallo duro su supporto speciale inserito all’interno del corpo del mandrino portautensili a calettare.

Vantaggi:

  • Antivibrante.
  • Migliore qualità delle superfici dei pezzi.
  • Durata degli utensili ottimizzata.
  • Maggiore sicurezza dei processi.
  • Minore tendenza alla corrosione grazie alla superficie lucidata.

Uso:

Per il serraggio di utensili con codolo cilindrico (tolleranza codolo h6). Per apparecchi di calettamento induttivo, a caldo e a contatto.

Accessori speciali:

Raccordo per lubrorefrigerante HSK n. art. 309880,
Chiave a bussola n. art. 309890,
Apparecchio di calettamento, accessori n. art. 354210354440,
Set di viti di equilibratura n. art. 309906 Dim 180.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello