{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Attacco D1 | 6 mm | |
Adattatore | HSK-A 100 corto | |
Norma attacco | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Forma | A | |
Foro per il lubrorefrigerante | richiudibile | |
Qualità equilibratura G con numero di giri | G 2,5 con 25000 min-1 | |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 3 µm | |
Strategia di truciolatura | HSC; HPC | |
Sporgenza totale Dim. A | 85 mm | |
⌀ Esterno D | 27 mm | |
⌀ D2 | 21 mm | |
Tipo di prodotto | Mandrino portautensili a calettare |
Codice articolo | 308267 6 | |
EAN / GTIN | 4045197945372 | |
Codice del produttore | 308267 6 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Mandrino portautensili a calettare con 4 fori per il lubrorefrigerante, nichelati 6 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
9 pezzi in magazzino
290,16 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
98 pezzi in magazzino
244,40 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
65 pezzi in magazzino
276,64 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ D2 | 21 | 21 | 21 |
Norma attacco | ISO 12164-1 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69893 |
⌀ Esterno D | 27 | 27 | 27 |
Forma | A | A | A |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 |
Qualità equilibratura G con numero di giri | G 2,5 con 25000 min-1 | G 2,5 con 25000 min-1 | G 2,5 con 25000 min-1 |
Tipo di prodotto | Mandrino portautensili a calettare | Mandrino portautensili a calettare | Mandrino portautensili a calettare |