fresa terminale 160 mm

Codice art.: 3082512
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Pinza tagliente

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3082512
EAN / GTIN 4010886950760
Codice del produttore 3082512
Numero-L L60160 5258

Descrizione

Descrizione:

Testa ultra larga per tendere i nodi di torsione
Particolarmente adatta per le armature da cantiere

Proprietà:

  • Smusso [pollici]: con
  • Larghezza totale [mm]: 53 mm
  • Altezza totale [mm]: 25 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 160 mm
  • Design dell'impugnatura [pollici]: Isolamento per immersione
  • Processo di tempra [mm]: Temprato a induzione
  • Materiale: Acciaio temperato
  • Superficie: acciaio grigio
  • Forma del tagliente: Con sfaccettatura
  • Durezza del tagliente: 61 - 63 HRC
  • Isolato a 1000 V: no
  • Versione antiscintilla: no
  • ESD Sì/No: no
  • Molla di apertura disponibile: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello