{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Attacco D1 | 12 mm | |
Adattatore | HSK-A 63 corto | |
Norma attacco | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Forma | A | |
Qualità equilibratura G con numero di giri | G 2,5 con 25000 min-1 | |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 3 µm | |
Strategia di truciolatura | HSC; HPC | |
Sporgenza totale Dim. A | 90 mm | |
⌀ Esterno D | 32 mm | |
⌀ D2 | 24 mm | |
Tipo di prodotto | Mandrino portautensili a calettare |
Codice articolo | 308183 12 | |
EAN / GTIN | 2050001690128 | |
Codice del produttore | 16.306.63.12.Z |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
Mandrino portautensili a calettare, HSK-A 63 corto, ⌀ di serraggio D1: 12mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
12 pezzi in magazzino
180,00 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
231 pezzi in magazzino
157,04 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
225 pezzi in magazzino
199,16 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
95 pezzi in magazzino
206,44 €
152,00 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Norma attacco | ISO 12164-1; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69893 |
Sporgenza totale Dim. A | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 90 mm |
⌀ Esterno D | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Forma | A | A | A | A |
⌀ Attacco D1 | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Qualità equilibratura G con numero di giri | G 2,5 con 25000 min-1 | G 2,5 con 25000 min-1 | G 2,5 con 25000 min-1 | G 2,5 con 25000 min-1 |
Strategia di truciolatura | HSC; HPC | HSC; HPC | HSC; HPC | HSC; HPC |