Set di pinze 2 pz.

Codice art.: 3080781
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Prezzi individuali per i clienti Hoffmann dopo l’accesso.
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Pinza multifunzione

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3080781
EAN / GTIN 4010886950661
Codice del produttore 3080781
Numero-L L60160 5976

Descrizione

Descrizione:

Le frecce sui taglienti segnano l'interfaccia ottimale (Bcp - Best cutting power) per uno sfruttamento perfetto della forza
Versione JC = cromata, con manici in 2 componenti
Acciaio speciale GEDORE temprato e rinvenuto, forgiato a caldo, temperato ad olio e ricotto
Confezione in cartone ecologica

Proprietà:

  • Larghezza totale [mm]: 156 mm
  • Altezza totale [mm]: 30 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 315 mm
  • Isolato a 1000 V: no
  • Versione antiscintilla: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello