{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Attacco D1 | 20 mm | |
Adattatore | HSK-A 100 corto | |
Norma attacco | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Forma | A | |
Foro per il lubrorefrigerante | richiudibile | |
Qualità equilibratura G con numero di giri | G 2,5 con 25000 min-1 | |
Precisione della concentricità radiale | 3 µm | |
Strategia di truciolatura | HSC; HSC | |
Meccanismo antiribaltamento per utensili | Safe-Lock h6 | |
Sporgenza totale Dim. A | 105 mm | |
⌀ Esterno D | 85 mm | |
⌀ D2 | 44 mm | |
Profondità di serraggio massima LE | 52 mm | |
Tipo di prodotto | Mandrino portautensili a calettare |
Codice articolo | 307940 20 | |
EAN / GTIN | 4034221063854 | |
Codice del produttore | A10.140.20.37 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Mandrino portautensili a calettare Power Shrink Chuck con Safe-Lock 20 mm
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
763,60 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
28 pezzi in magazzino
161,20 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ D2 | 44 mm | 35 mm |
Norma attacco | ISO 12164-1; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69893 |
⌀ Esterno D | 85 mm | 43 mm |
Foro per il lubrorefrigerante | richiudibile | richiudibile |
Precisione della concentricità radiale | 3 µm | ≤ 3 µm |
Qualità equilibratura G con numero di giri | G 2,5 con 25000 min-1 | G 2,5 con 25000 min-1 |
Strategia di truciolatura | HSC; HSC | HSC; HPC |