Gilet artigiano multinorma XXL

Codice art.: 307815143300XXL
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
Colore high vis gelb
Taglia unisex 2XL
Tipo di prodotto Gilet alta visibilità

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 307815143300XXL
EAN / GTIN 7330509525388
Codice del produttore 307815143300XXL

Descrizione

Esecuzione:


Materiale principale
75% cotone, 24% poliestere, 1% antistatico, twill, resistente alla fiamma antistatica, 350g/m²
Dettagli
Anello laterale per martello
Tasca portadocumenti rimovibile per indumenti ignifughi
Ampi passanti per cintura
Apertura sul retro per il fissaggio dell'imbracatura di sicurezza
Etichette di certificazione esterne
Tasche
Tasche sul petto con tasche per chiodi, una con tasca per il telefono e una con tasca per le penne
Tasche anteriori con patta
Tasche per i chiodi - in tre parti ed extra larghe, Tasche per i chiodi - davanti e dietro
Chiusura anteriore
Robusta cerniera unidirezionale nascosta in metallo, Doppie cerniere sul davanti per una larghezza regolabile

Reflex
Nastri riflettenti resistenti alle fiamme cuciti con doppie cuciture
Lavaggio
Lavanderia industriale EN ISO 15797

Funzionalità
Olio, sporco e idrorepellente

Descrizione:

  • Gilet multinorm realizzato in materiale resistente con soluzioni di tasche flessibili che rendono facilmente accessibili i vostri attrezzi
  • Il gilet è dotato di numerose opzioni di tasche combinate con una vestibilità regolabile sul petto, e dispone di un'apertura posteriore per consentire il fissaggio di un'imbracatura di sicurezza
  • Certificato secondo EN ISO 20471, classe 2
  • EN 1149-5, IEC 61482-2 classe 1
  • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, F1
  • ATPV: 11,0 cal/cm², HAF: 82,0%

Norma:

  • EN ISO 20471, Class 2
  • EN 1149-5
  • IEC 61482-2, class 1
  • EN ISO 11612 A1,A2,B1,C1,F1
  • ATPV: 11,0 cal/cm², HAF: 82,0%

Servizi & Consulenza prodotti

Potrebbe interessarti anche

Tabella taglie maglieria uomo

BLAKLÄDER® Consulta la nostra tabella delle taglie per scegliere la taglia corretta del marchio BLAKLÄDER®

Taglia uomo
Taglia dell’ordine Taglia DE Taglia FR/ES Taglia IT Giro torace cm Circonferenza vita cm Misura dei fianchi cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Come misurare

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello