Esecuzione:
Materiale principale
75% cotone, 24% poliestere, 1% antistatico, twill, resistente alla fiamma antistatica, 350g/m²
Dettagli
Anello laterale per martello
Tasca portadocumenti rimovibile per indumenti ignifughi
Ampi passanti per cintura
Apertura sul retro per il fissaggio dell'imbracatura di sicurezza
Etichette di certificazione esterne
Tasche
Tasche sul petto con tasche per chiodi, una con tasca per il telefono e una con tasca per le penne
Tasche anteriori con patta
Tasche per i chiodi - in tre parti ed extra larghe, Tasche per i chiodi - davanti e dietro
Chiusura anteriore
Robusta cerniera unidirezionale nascosta in metallo, Doppie cerniere sul davanti per una larghezza regolabile
Reflex
Nastri riflettenti resistenti alle fiamme cuciti con doppie cuciture
Lavaggio
Lavanderia industriale EN ISO 15797
Funzionalità
Olio, sporco e idrorepellente
Descrizione:
- Gilet multinorm realizzato in materiale resistente con soluzioni di tasche flessibili che rendono facilmente accessibili i vostri attrezzi
- Il gilet è dotato di numerose opzioni di tasche combinate con una vestibilità regolabile sul petto, e dispone di un'apertura posteriore per consentire il fissaggio di un'imbracatura di sicurezza
- Certificato secondo EN ISO 20471, classe 2
- EN 1149-5, IEC 61482-2 classe 1
- EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, F1
- ATPV: 11,0 cal/cm², HAF: 82,0%
Norma:
- EN ISO 20471, Class 2
- EN 1149-5
- IEC 61482-2, class 1
- EN ISO 11612 A1,A2,B1,C1,F1
- ATPV: 11,0 cal/cm², HAF: 82,0%