{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Campo di serraggio | 2,5 mm - 16 mm | |
Adattatore | HSK-A 100 | |
Norma attacco | ISO 12164-1; DIN 69882-7; DIN 69893-1 | |
Forma | A | |
Qualità equilibratura G con numero di giri | G 2,5 con 25000 min-1 | |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 30 µm | |
Coppia di serraggio max. Md max | ≤ 14 Nm | |
Struttura | standard | |
Sporgenza totale Dim. A | 116 mm | |
⌀ Esterno D | 57 mm | |
Chiave di serraggio di ricambio n. art. 627425 | SW 6 | |
Tipo di prodotto | Mandrini per punte corte |
Codice articolo | 307760 2,5-16 | |
EAN / GTIN | 2050001690050 | |
Codice del produttore | 16.296.100.16 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Mandrino autobloccante per punte corte Forma A 2,5-16 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
7 pezzi in magazzino
479,00 €
376,00 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
50 pezzi in magazzino
413,70 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Adattatore | HSK-A 100 | HSK-A 100 |
Struttura | standard | sottile |
Forma | A | A |
Coppia di serraggio max. Md max | ≤ 14 Nm | ≤ 14 Nm |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 30 µm | ≤ 50 µm |
Campo di serraggio | 2,5 mm - 16 mm | 2,5 mm - 16 mm |
Qualità equilibratura G con numero di giri | G 2,5 con 25000 min-1 | G 6,3 con 15000 min-1 |