• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Mandrino autobloccante per punte corte Forma A 1-16 mm

Codice art.: 307735 1-16
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
19 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Campo di serraggio (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Norma attacco: ISO 12164-1; DIN 69882-7; DIN 69893-1
  • Forma: A
  • Passaggio interno per LR: sì, con max. 50 bar
  • Qualità equilibratura G con numero di giri: G 2,5 con 25000 min-1
  • Precisione della concentricità radiale: ≤ 20

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Campo di serraggio 1 mm - 16 mm
Adattatore HSK-A 100
Norma attacco ISO 12164-1; DIN 69882-7; DIN 69893-1
Forma A
Passaggio interno per LR sì, con max. 50 bar
Qualità equilibratura G con numero di giri G 2,5 con 25000 min-1
Precisione della concentricità radiale ≤ 20 µm
Struttura sottile
Sporgenza totale Dim. A 110 mm
⌀ Esterno D 50 mm
Chiave di serraggio Torx® di ricambio n. art. 625220 TX25
Tipo di prodotto Mandrini per punte corte

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 307735 1-16
EAN / GTIN 4045197931894
Codice del produttore 307735 1-16

Descrizione

Esecuzione:

  • Per rotazione oraria e antioraria.
  • Con foro Balluffchip / RFID.

Con passaggio interno per il lubrorefrigerante fino a max. 50 bar.
Precisione di concentricità radiale ≤ 20 µm.
  • Struttura sottile.
  • Passaggio mirato del refrigerante su utensili con LR.
  • Coppie ottimali sull’utensile.

Fornitura:

Inclusa chiave di serraggio con impugnatura a T.

Accessori speciali:

Chiave a bussola n. art. 309890. Raccordo per lubrorefrigerante n. art. 309880.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello