{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Attacco D1 | 6 mm | |
Adattatore | HSK-E 50 A = 70 | |
Norma attacco | DIN 69893; ISO 12164-1 | |
Forma | A | |
Qualità equilibratura G con numero di giri | G 2,5 con 25000 min-1 | |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 3 µm | |
Strategia di truciolatura | HPC; HSC | |
Sporgenza totale Dim. A | 70 mm | |
⌀ D2 | 12 mm | |
⌀ D3 | 15,99 mm | |
⌀ Esterno D | 42 mm | |
L2 | 38 mm | |
Tipo di prodotto | Mandrino idraulico |
Codice articolo | 307528 6 | |
EAN / GTIN | 4062406115050 | |
Codice del produttore | 307528 6 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
Mandrino idraulico sottile, HSK-E 50 A = 70, ⌀ di serraggio D1: 6mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
15 pezzi in magazzino
614,64 €
444,08 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
32 pezzi in magazzino
462,80 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
54 pezzi in magazzino
347,55 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
26 pezzi in magazzino
356,72 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Adattatore | HSK-E 50 A = 70 | HSK-A 63 | HSK-A 63 | HSK-A 63 |
Norma attacco | DIN 69893; ISO 12164-1 | ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7 | ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7 | DIN 69882-6; DIN 69893; ISO 12164-1 |
Sporgenza totale Dim. A | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
Forma | A | A | A | A |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
⌀ Attacco D1 | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Strategia di truciolatura | HPC; HSC | HSC | HSC | HSC |