{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Attacco D1 | 16 mm | |
Adattatore | HSK-A 63 | |
Norma attacco | ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7 | |
Forma | A | |
Passaggio interno per LR | sì, con max. 80 bar | |
Qualità equilibratura G con numero di giri | G 2,5 con 25000 min-1 | |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 3 µm | |
Strategia di truciolatura | HSC | |
Sporgenza totale Dim. A | 90 mm | |
⌀ D2 | 38 mm | |
⌀ Esterno D | 50 mm | |
L3 | 45 mm | |
Corsa di regolazione V | 10 mm | |
Filettatura M | M12×1 | |
Foro Balluffchip | si | |
Tipo di prodotto | Mandrino idraulico |
Codice articolo | 307507 16 | |
EAN / GTIN | 4062406242022 | |
Codice del produttore | 307507 16 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Mandrino idraulico BASIC esecuzione corta, sottile 16 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
14 pezzi in magazzino
347,55 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
21 pezzi in magazzino
462,80 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
23 pezzi in magazzino
356,72 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Norma attacco | ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7 | ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7 | DIN 69882-6; DIN 69893; ISO 12164-1 |
Sporgenza totale Dim. A | 90 mm | 90 mm | 90 mm |
Foro Balluffchip | si | si | si |
L3 | 45 mm | 45 mm | 49 mm |
⌀ Attacco D1 | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Corsa di regolazione V | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Qualità equilibratura G con numero di giri | G 2,5 con 25000 min-1 | G 2,5 con 25000 min-1 | G 2,5 con 25000 min-1 |