{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Attacco D1 | 6 mm | |
Adattatore | HSK-A 63 corto | |
Norma attacco | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Forma | A | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Qualità equilibratura G con numero di giri | G 2,5 con 25000 min-1 | |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 3 µm | |
Strategia di truciolatura | HPC; HSC | |
Sporgenza totale Dim. A | 80 mm | |
⌀ D2 | 21 mm | |
⌀ Esterno D | 27 mm | |
Corsa di regolazione V | 10 mm | |
Foro Balluffchip | si | |
Foro per il lubrorefrigerante | no | |
Tipo di prodotto | Mandrino idraulico |
Codice articolo | 307502 6 | |
EAN / GTIN | 4067263265306 | |
Codice del produttore | 307502 6 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Mandrino idraulico slim Master Chuck, HSK-A 63 corto, ⌀ di serraggio D1: 6mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
19 pezzi in magazzino
426,40 €
329,00 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
24 pezzi in magazzino
456,56 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Adattatore | HSK-A 63 corto | HSK-A 63 |
Norma attacco | ISO 12164-1; DIN 69893 | DIN 69893; ISO 12164-1 |
Sporgenza totale Dim. A | 80 mm | 80 mm |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
⌀ Attacco D1 | 6 mm | 6 mm |
Strategia di truciolatura | HPC; HSC | HPC; HSC |
Tipo di prodotto | Mandrino idraulico | Mandrino idraulico |