Felpa multinorma XXL

Codice art.: 307417629900XXL
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Guida per le dimensioni

Tabella taglie maglieria uomo

BLAKLÄDER® Consulta la nostra tabella delle taglie per scegliere la taglia corretta del marchio BLAKLÄDER®

Taglia uomo
Taglia dell’ordine Taglia DE Taglia FR/ES Taglia IT Giro torace cm Circonferenza vita cm Misura dei fianchi cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Come misurare
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
    Colore schwarz
    Taglia unisex 2XL
    Tipo di prodotto Felpa

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 307417629900XXL
    EAN / GTIN 7330509726297
    Codice del produttore 307417629900XXL
    Numero-L L00980 3798

    Descrizione

    Esecuzione:


    Materiale principale
    60% Modacrilico, 39% cotone, 1% fibra antistatica, pile, resistente alla fiamma, antistatico, 280g/m²

    Dettagli
    Collo rotondo, collo con polsini
    Etichette di certificazione esterne

    Finitura
    Polsino all'estremità della manica
    Orlo con nervature

    Descrizione:

    • Felpa ignifuga con cuciture rinforzate sul collo e sulle spalle e polsini a costine
    • Certificata secondo EN 1149-5, EN ISO 11612 A1, B1, C2, F2, IEC 61482-2, Classe 1
    • EBT: 18,4 cal/cm²

    Norma:

    • EN 1149-5
    • ISO 11612 A1, B1, C2
    • EBT - 13 cal/cm²
    • ELIM - 12cal/cm²
    • IEC 61482-2, APC 1

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello