Portautensili per frese modulari filettate Forma conica M8X50

Codice art.: 307046 M8X50
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
24 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Filettatura M × Lunghezza L1 Prezzo unitario IVA incl.
  • Norma attacco: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Forma: A
  • Qualità equilibratura G con numero di giri: G 2,5 con 25000 min-1
  • Precisione della concentricità radiale: ≤ 3
  • Strategia di truciolatura: HSC

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Filettatura M M8X50
    Adattatore HSK-A 100
    Norma attacco ISO 12164-1; DIN 69893
    Forma A
    Qualità equilibratura G con numero di giri G 2,5 con 25000 min-1
    Precisione della concentricità radiale ≤ 3 µm
    Strategia di truciolatura HSC
    Sporgenza totale Dim. A 79 mm
    ⌀ Foro D1 8,5 mm
    ⌀ D2 13 mm
    ⌀ Esterno D 23 mm
    Lunghezza utile L1 50 mm
    L2 5 mm
    Tipo di prodotto Attacco per frese modulari

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 307046 M8X50
    EAN / GTIN 4062406106928
    Codice del produttore 307046 M8X50

    Descrizione

    Esecuzione:

    Forma conica.
    Con foro per chip Balluff/RFID.

    Uso:

    Per l’alloggiamento di frese modulari filettate.

    Accessori speciali:

    Prolunga n. art. 301358, adattatore n. art. 301359, raccordo per lubrorefrigerante n. art. 309880, chiave a bussola n. art. 309890.

    Nota:

    Attacchi o prolunghe per frese modulari filettate in metallo duro integrale n. art. 301374301379 e n. art. 301361301368.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello