{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Filettatura M | M10×50 | |
Adattatore | HSK-A 63 | |
Norma attacco | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Forma | A | |
Qualità equilibratura G con numero di giri | G 2,5 con 25000 min-1 | |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 3 µm | |
Strategia di truciolatura | HSC | |
Sporgenza totale Dim. A | 76 mm | |
⌀ Foro D1 | 10,5 mm | |
⌀ D2 | 18 mm | |
⌀ Esterno D | 23 mm | |
Lunghezza utile L1 | 50 mm | |
L2 | 5 mm | |
Tipo di prodotto | Attacco per frese modulari |
Codice articolo | 307044 M10X50 | |
EAN / GTIN | 4062406106782 | |
Codice del produttore | 307044 M10X50 |