{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Per ⌀ codolo D1 | 32 mm | |
Adattatore | HSK-A 100 | |
Norma attacco | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Forma | A | |
Qualità equilibratura G con numero di giri | G 2,5 con 25000 min-1 | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Sporgenza totale Dim. A | 100 mm | |
⌀ Esterno D | 52 mm | |
Tipo di prodotto | Attacco per punte a inserti |
Codice articolo | 307007 32 | |
EAN / GTIN | 4062406105297 | |
Codice del produttore | 307007 32 |