{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cono Morse interno | 2 | |
Adattatore | HSK-A 100 | |
Norma attacco | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Forma | A | |
Qualità equilibratura G con numero di giri | G 2,5 con 25000 min-1 | |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 8 µm | |
Strategia di truciolatura | HSC | |
Sporgenza totale Dim. A | 120 mm | |
⌀ Esterno D | 32 mm | |
Tipo di prodotto | Adattatore per attacchi |
Codice articolo | 306970 2 | |
EAN / GTIN | 4045197290564 | |
Codice del produttore | 306970 2 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Mandrino portautensili a CM con penna di trascinamento 2
su richiesta
Disponibile a magazzino
66 pezzi in magazzino
161,72 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
76 pezzi in magazzino
103,79 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
13 pezzi in magazzino
75,18 €
60,20 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
21 pezzi in magazzino
97,86 €
78,40 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
16 pezzi in magazzino
99,54 €
79,00 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
5 pezzi in magazzino
76,02 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Adattatore | HSK-A 100 | HSK-A 63 | BT 40 | BT 50 | SK 50 corto | SK 40 corto |
Sporgenza totale Dim. A | 120 mm | 120 mm | 50 mm | 60 mm | 60 mm | 50 mm |
⌀ Esterno D | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Forma | A | A | A | A | ADB | ADB |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 8 µm | ≤ 8 µm | ≤ 8 µm | ≤ 8 µm | ≤ 8 µm | ≤ 8 µm |
Qualità equilibratura G con numero di giri | G 2,5 con 25000 min-1 | G 2,5 con 25000 min-1 | G 6,3 con 15000 min-1 | G 6,3 con 15000 min-1 | G 2,5 con 25000 min-1 | G 2,5 con 25000 min-1 |
Tipo di prodotto | Adattatore per attacchi | Adattatore per attacchi | Adattatore per attacchi | Adattatore per attacchi | Adattatore per attacchi | Adattatore per attacchi |