Descrizione:
Utensile universale regolabile per serraggio a vite, piegatura, supporto, pressione e presa
Ganasce lisce per la presa delicata di pezzi dalla superficie sensibile (ad esempio viti cromate, raccordi idraulici)
Funzione di un cricchetto per chiave a bocca
Esclusivo supporto funzionale per ganasce, ad esempio per ganasce di protezione
21 posizioni di regolazione e regolazione rapida con funzione di aggancio automatico
Isolamento protettivo fino a 1000 V secondo EN 60900/IEC 60900, doppio isolamento Check-Tool
DIN ISO 5743/IEC 60900
Proprietà:
- Forma della ganascia: ganasce piatte
- Tipi di giunzione [mm]: giunto passante
- Larghezza totale [mm]: 90 mm
- Altezza totale [mm]: 37 mm
- Lunghezza totale [mm]: 268 mm
- Design dell'impugnatura [pollici]: Isolamento per immersione: isolamento per strumenti di controllo a 2 pieghe
- Colore dell'impugnatura: rosso
- Dimensione [pollici]: 10
- Materiale: Acciaio temperato
- Superficie: cromato
- Campo di serraggio [pollici]: 2
- Larghezza di serraggio [mm]: 50 mm
- Isolato a 1000 V: sì
- Versione antiscintilla: no
- Registrazione REACH disponibile: no
- Certificato VDE: sì