Descrizione:
Funzione di giravite e pinza in un unico utensile
Montaggio delicata di raccordi a vite dalla superficie sensibile (ad esempio raccordi idraulici cromati)
Ideale per piegatura, supporto, pressione e presa di diversi pezzi
Regolazione praticamente continua dell'apertura mediante meccanismo di scorrimento e ganasce parallele
Tenuta sicura dell'apertura della chiave selezionata
Attivazione del meccanismo di scorrimento praticamente da qualsiasi posizione di regolazione
Utilizzabile come potente morsa portatile
Ganasce di protezione disponibili come opzione
Proprietà:
- Forma della ganascia: ganasce piatte
- Tipi di giunzione [mm]: giunto passante
- Lunghezza totale [mm]: 250 mm
- Design dell'impugnatura [pollici]: 2K
- Colore dell'impugnatura: Blu
- Dimensione [pollici]: 10
- Materiale: Acciaio temperato
- Superficie: cromato
- Campo di serraggio [pollici]: 2
- Larghezza di serraggio [mm]: 52 mm
- Isolato a 1000 V: no
- Versione antiscintilla: no
- Registrazione REACH disponibile: no
- Certificato VDE: no