Pinze a chiave 12″

Codice art.: 3066045
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
    Codice articolo 3066045
    EAN / GTIN 4010886951538
    Codice del produttore 3066045
    Numero-L L60160 6080

    Descrizione

    Descrizione:

    • Funzione di giravite e pinza in un unico utensile
    • DIN ISO 5743
    • Può sostituire 2 set completi di chiavi di manovra, metriche e in pollici (0-52 mm e 0-2″)
    • Montaggio delicata di raccordi a vite dalla superficie sensibile (ad esempio raccordi idraulici cromati)
    • Utensile universale regolabile per avvitare
    • Ideale per piegatura, supporto, pressione e presa di diversi pezzi
    • Installazione senza gioco e senza rischio di danni ai bordi
    • Regolazione praticamente continua dell'apertura mediante meccanismo di scorrimento e ganasce parallele
    • Tenuta sicura dell'apertura della chiave selezionata
    • Attivazione del meccanismo di scorrimento praticamente da qualsiasi posizione di regolazione
    • Utilizzabile come chiave a cricchetto - rapido e comodo serraggio e allentamento di viti e dadi esagonali
    • L'alto rapporto di trasmissione (>1:10) consente un'elevata forza di spinta e serraggio delle ganasce
    • In acciaio da bonifica speciale GEDORE per il massimo carico
    • Utilizzabile come potente morsa portatile
    • Adattamento ergonomico ottimale della mano all'apertura delle ganasce o della chiave
    • Ganasce di protezione disponibili come opzione

    Proprietà:

    • Numero di posizioni di regolazione: 25
    • Lunghezza totale [mm]: 300 mm
    • Materiale: Acciaio temperato
    • Superficie: cromato
    • Larghezza di serraggio [mm]: 72 mm
    • Isolato a 1000 V: no
    • Registrazione REACH disponibile: no
    • Certificato VDE: no

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello