Pinza chiave 7″

Codice art.: 3066029
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Chiavi regolabili

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3066029
EAN / GTIN 4010886951514
Codice del produttore 3066029
Numero-L L60160 5251

Descrizione

Descrizione:

Funzione di giravite e pinza in un unico utensile
Montaggio delicata di raccordi a vite dalla superficie sensibile (ad esempio raccordi idraulici cromati)
Ideale per piegatura, supporto, pressione e presa di diversi pezzi
Regolazione praticamente continua dell'apertura mediante meccanismo di scorrimento e ganasce parallele
Tenuta sicura dell'apertura della chiave selezionata
Attivazione del meccanismo di scorrimento praticamente da qualsiasi posizione di regolazione
Utilizzabile come potente morsa portatile
Ganasce di protezione disponibili come opzione

Proprietà:

  • Forma della ganascia: ganasce piatte
  • Tipi di giunzione [mm]: giunto passante
  • Lunghezza totale [mm]: 180 mm
  • Design dell'impugnatura [pollici]: Isolamento per immersione
  • Colore dell'impugnatura: Blu
  • Dimensione [pollici]: 7
  • Materiale: Acciaio temperato
  • Superficie: cromato
  • Campo di serraggio [pollici]: 1.5/8
  • Larghezza di serraggio [mm]: 42 mm
  • Isolato a 1000 V: no
  • Versione antiscintilla: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Servizi & Consulenza prodotti

Potrebbe interessarti anche

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello