Valigia a rulli vuota

Codice art.: 3065391
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Sistema di trasporto per utensili

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3065391
EAN / GTIN 4010886950982
Codice del produttore 3065391
Numero-L L60160 4887

Descrizione

Descrizione:

Interasse largo con due rulli inline provvedono a un traino senza il pericolo di ribaltamento
Telaio in alluminio con bordi e gusci in materiale plastico ABS antiurto
Il reggicoperchio di sicurezza a scatto impedisce la chiusura involontaria del coperchio aperto della valigia
Pannello portautensili estraibile con 22 tasche per utensili sul frontale e sul retro del coperchio

Proprietà:

  • Capacità di carico dinamico [kg]: 30 kg
  • Larghezza totale [mm]: 490 mm
  • Altezza totale [mm]: 200 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 395 mm
  • Isolato a 1000 V: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Servizi & Consulenza prodotti

Potrebbe interessarti anche

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello