Utensili abrasivi per affilatrici di seghe automatiche 150 x 6 x 32 mm 89A 60 M5A V217

Codice art.: 305800
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Mole abrasiva a legante ceramico per seghe

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 305800
EAN / GTIN 9003173058008
Codice del produttore 305800
Numero-L L50140 2095

Descrizione

Descrizione:

TYROLIT offre un'ampia gamma di utensili, abbinati a varie rettificatrici e passi dei denti. Sono adatti per la smerigliatura a secco e a umido per seghe HSS, CV e elicoidali. I prodotti sono disponibili in diversi profili di spigoli, formati 1, 1F, 1C, con diametro compreso tra 150 e 350 mm.

Proprietà:

  • Forma: Dritta
  • Vs /max: 35 m/s..
  • Specifiche : 89A 60 M5A V217
  • Dimensioni (P x P x a): 150 x 6 x 32 mm
  • Diametro: 150 mm
  • Spessore: 6 mm
  • Foratura: 32 mm
  • Grana: 60
  • Idoneità dei materiali: Acciaio, HSS

Vantaggi:

  • Elevata ritenzione del profilo
  • Per la smerigliatura a umido
  • Adattato alle esigenze della superficie

Uso:

  • Per la levigatura a secco e a umido di seghe HSS, CV e seghettate

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello