Mandrino a forte serraggio 20 mm

Codice art.: 305535 20
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
14 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ D1 (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Norma attacco: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Forma: A
  • Passaggio interno per LR: sì
  • Qualità equilibratura G con numero di giri: G 6,3 con 15000 min-1
  • Precisione della concentricità radiale: ≤ 5

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    ⌀ Attacco D1 20 mm
    Adattatore HSK-A 63
    Norma attacco ISO 12164-1; DIN 69893
    Forma A
    Passaggio interno per LR
    Qualità equilibratura G con numero di giri G 6,3 con 15000 min-1
    Precisione della concentricità radiale ≤ 5 µm
    Strategia di truciolatura HPC
    Sporgenza totale Dim. A 90 mm
    ⌀ Esterno pinza di serraggio D 52 mm
    Forza di serraggio fino a 1.000 Nm
    Chiave a settore adatta n. art. 628400 52 / 55
    Tipo di prodotto Mandrino autocentrante

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 305535 20
    EAN / GTIN 2050001772046
    Codice del produttore 569075420090

    Descrizione

    Esecuzione:

    • Basso attrito grazie ai cuscinetti a rullini.
    • Protetto con rivestimento anticorrosivo.
    • Antipolvere e a tenuta stagna.
    • Con foro Balluffchip / RFID.
    • Forza di serraggio elevata per una maggior durata e una superficie migliore.
    • Serraggio utensili concentrico con precisione di concentricità radiale ottimale.
    • Adduzione interna del lubrorefrigerante.
    • Forza di serraggio fino a 1000 Nm.

    Vantaggi:

    Lunga durata dell’utensile. Caratteristiche antivibranti. Elevata stabilità grazie alla ghiera di serraggio rinforzata.

    Uso:

    Per il serraggio di utensili con codolo cilindrico.

    Fornitura:

    Con ghiera di serraggio.

    Accessori speciali:

    Raccordo per lubrorefrigerante n. art. 309880, pinze di serraggio n. art. 309566309570 o n. art. 309575309576.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello