{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Per pinze di serraggio ER | 40 | |
Adattatore | HSK-A 63 extracorto | |
Norma attacco | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 | |
Forma | A | |
Qualità equilibratura G con numero di giri | G 2,5 con 25000 min-1 | |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 3 µm | |
Strategia di truciolatura | HSC | |
Campo di serraggio | 3 mm - 26 mm | |
Sporgenza totale Dim. A | 85 mm | |
⌀ Esterno D | 63 mm | |
Foro Balluffchip | si | |
Tipo di prodotto | Mandrini a pinza |
Codice articolo | 305425 40 | |
EAN / GTIN | 4045197505095 | |
Codice del produttore | 305425 40 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Mandrino a pinza ER, HSK-A 63 extracorto, per Dim. pinza ER: 40
su richiesta
Disponibile a magazzino
81 pezzi in magazzino
142,48 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
2 pezzi in magazzino
113,93 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Foro Balluffchip | si | si |
Forma | A | A |
Per pinze di serraggio ER | 40 | 40 |
Campo di serraggio | 3 mm - 26 mm | 3 mm - 26 mm |
Qualità equilibratura G con numero di giri | G 2,5 con 25000 min-1 | G 6,3 con 20000 min-1 |
Strategia di truciolatura | HSC | HSC |
Tipo di prodotto | Mandrini a pinza | Mandrini a pinza |