Mola per rettifica in piano pendolare 400x50x127mm acciaio/superrapido

Codice art.: 305285
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Spazzola circolare

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 305285
    EAN / GTIN 9003173052853
    Codice del produttore 305285

    Descrizione

    Descrizione:

    Questa mola piatta a pendolo garantisce l'uso universale su acciai altolegati e HSS. Ciò si ottiene utilizzando cordoni speciali e miscele con cordoni sinterizzati combinati con speciali sistemi di legatura. Le massime capacità di lavorazione possono essere ottenute con miscele di corindone sinterizzato come 454 A. Il livello di qualità superiore è il disco VIB-STAR CBN legato in resina di Tyrolit.

    Proprietà:

    • Forma: Dritta
    • Grana: 46
    • Vs /max: 35 m/s..
    • Specifiche : 454A 462 H5 V3
    • Dimensioni (P x P x a): 400 x 50 x 127 mm
    • Diametro: 400 mm
    • Spessore: 50 mm
    • Foratura: 127 mm
    • Idoneità dei materiali: HSS, acciaio

    Vantaggi:

    • Buone prestazioni di taglio
    • Ampio campo di impiego
    • Elevata redditività

    Uso:

    • Per la rettifica a pendolo piatto di pezzi in acciai altolegati e HSS

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello