Calibro a quadrante, cappuccio terminale con occhiello, versione ISO 20 mm, 0,01 mm

Codice art.: 3050A
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Codice articolo 3050A
EAN / GTIN 4946368843414
Codice del produttore 3050A
Numero-L L40010 14075

Descrizione

Descrizione:

Si tratta di un comparatore metrico standard che offre i seguenti vantaggi: Il quadrante grande facilita la lettura del valore misurato. ø = 78 mm. Graduazione 0,01 / 0,001 mm.

Proprietà:

Digitale/analogico: Analogico
Campo di misura: 20 mm
Laurea: 0,01
Pollici/metrico: Metrico
Contenuto della fornitura: certificato di collaudo in fabbrica incluso.

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello