Mazzuola combinata, da fabbro e a testa di nylon, antirimbalzo manico in fibra di vetro di prima qualità smorzamento di rimbalzo con dischi - per colpi netti e precisi

Codice art.: 305.1
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Martello

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 305.1
    EAN / GTIN 7610733254743
    Codice del produttore PB 305.1
    Numero-L L60060 2888

    Descrizione

    Descrizione:

    • Mazzuola combinata, da fabbro e a testa di plastica, antirimbalzo
    • con l’inserto in plastica funge da morbida mazzuola
    • Inserto con calotta in acciaio temprato, da utilizzare come martello da fabbro
    • manico in fibra di vetro di ottima qualità, resistente a tacche e rotture
    • saldamente fissato al tubo dell'impugnatura con adesivo bicomponente, massima sicurezza durante il lavoro
    • assorbimento del rinculo con pesi nella testa della mazzuola, per colpi precisi senza rimbalzo
    • durante il lavoro con utensili a percussione rispettare le avvertenze di sicurezza: www.pbst.ch/safe

    Proprietà:

    • Diametro: 22 mm
    • Lunghezza della testa del martello: 74 mm
    • Martello a lunghezza intera: 270 mm

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello