{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Campo di serraggio | 1 mm - 6 mm | |
Adattatore | HSK-E 40 A = 75 | |
Norma attacco | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Forma | A | |
Qualità equilibratura G con numero di giri | G 2,5 con 25000 min-1 | |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 3 µm | |
Strategia di truciolatura | HSC | |
Sporgenza totale Dim. A | 75 mm | |
⌀ D1 | 10,1 mm | |
⌀ D2 | 13,5 mm | |
⌀ Esterno D | 44 mm | |
Foro Balluffchip | si | |
Lunghezza utile LN | 35 mm | |
Tipo di prodotto | Mandrini a pinza |
Codice articolo | 304981 1-6 | |
EAN / GTIN | 4250261554170 | |
Codice del produttore | 310 10E6 640 1 |