Esecuzione:
Materiale principale
100% poliestere, tessuto a 3 strati di laminazione softshell, impermeabile 10000 mm, antivento, traspirante Ret 7, 2, 300 g/m²
Dettagli
Tasca portadocumenti rimovibile
Colletto foderato in pile
Finitura
Dorso allungato
Tasche
Tasche sul petto con cerniera e anello a D, Tasche sul petto con patta
Tasche interne
Tasche anteriori con cerniera, foderate in pile
Reflex
Nastro riflettente largo 65 mm, Nastro riflettente su spalle e corpo
Chiusura anteriore
Cerniera in plastica a una via
Funzionalità
Materiale antivento e impermeabile, nessuna cucitura nastrata
Descrizione:
- Moderno gilet Softshell in colori Hi-Vis con tessuto impermeabile e traspirante
- Il gilet ha un collo alto e una fodera in morbido pile
- Certificato secondo la norma EN 20471 per una migliore visibilità sul lavoro
Norma:
- Combination Certification A M ->
- Combination Cerfication D XXS-S
- EN ISO 20471, XXS-S Class 1, M -> Class 2