Gilet Softshell high vis 4XL

Codice art.: 3049251753004XL
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Guida per le dimensioni

Tabella taglie maglieria uomo

BLAKLÄDER® Consulta la nostra tabella delle taglie per scegliere la taglia corretta del marchio BLAKLÄDER®

Taglia uomo
Taglia dell’ordine Taglia DE Taglia FR/ES Taglia IT Giro torace cm Circonferenza vita cm Misura dei fianchi cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Come misurare
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
    Colore high vis orange
    Taglia unisex 4XL
    Tipo di prodotto Gilet alta visibilità

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 3049251753004XL
    EAN / GTIN 7330509427514
    Codice del produttore 3049251753004XL

    Descrizione

    Esecuzione:


    Materiale principale
    100% poliestere, tessuto a 3 strati di laminazione softshell, impermeabile 10000 mm, antivento, traspirante Ret 7, 2, 300 g/m²
    Dettagli
    Tasca portadocumenti rimovibile
    Colletto foderato in pile
    Finitura
    Dorso allungato
    Tasche
    Tasche sul petto con cerniera e anello a D, Tasche sul petto con patta
    Tasche interne
    Tasche anteriori con cerniera, foderate in pile

    Reflex
    Nastro riflettente largo 65 mm, Nastro riflettente su spalle e corpo

    Chiusura anteriore
    Cerniera in plastica a una via

    Funzionalità
    Materiale antivento e impermeabile, nessuna cucitura nastrata

    Descrizione:

    • Moderno gilet Softshell in colori Hi-Vis con tessuto impermeabile e traspirante
    • Il gilet ha un collo alto e una fodera in morbido pile
    • Certificato secondo la norma EN 20471 per una migliore visibilità sul lavoro

    Norma:

    • Combination Certification A M ->
    • Combination Cerfication D XXS-S
    • EN ISO 20471, XXS-S Class 1, M -> Class 2

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello