Gilet Softshell high vis 4XL

Codice art.: 3049251733004XL
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Guida per le dimensioni
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
Colore high vis gelb
Taglia unisex 4XL
Tipo di prodotto Gilet alta visibilità

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3049251733004XL
EAN / GTIN 7330509427484
Codice del produttore 3049251733004XL
Numero-L L00980 433

Descrizione

Esecuzione:


Materiale principale
100% poliestere, tessuto a 3 strati di laminazione softshell, impermeabile 10000 mm, antivento, traspirante Ret 7, 2, 300 g/m²
Dettagli
Tasca portadocumenti rimovibile
Colletto foderato in pile
Finitura
Dorso allungato
Tasche
Tasche sul petto con cerniera e anello a D, Tasche sul petto con patta
Tasche interne
Tasche anteriori con cerniera, foderate in pile

Reflex
Nastro riflettente largo 65 mm, Nastro riflettente su spalle e corpo

Chiusura anteriore
Cerniera in plastica a una via

Funzionalità
Materiale antivento e impermeabile, nessuna cucitura nastrata

Descrizione:

  • Moderno gilet Softshell in colori Hi-Vis con tessuto impermeabile e traspirante
  • Il gilet ha un collo alto e una fodera in morbido pile
  • Certificato secondo la norma EN 20471 per una migliore visibilità sul lavoro

Norma:

  • Combination Certification A M ->
  • Combination Cerfication D XXS-S
  • EN ISO 20471, XXS-S Class 1, M -> Class 2

Servizi & Consulenza prodotti

Tabella taglie maglieria uomo

BLAKLÄDER® Consulta la nostra tabella delle taglie per scegliere la taglia corretta del marchio BLAKLÄDER®

Taglia uomo
Taglia dell’ordine Taglia DE Taglia FR/ES Taglia IT Giro torace cm Circonferenza vita cm Misura dei fianchi cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Come misurare

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello